text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/9 C J Halfmoon Phillips Screwdriver Bit PH1 4mm Halfmoon 44mm


851/9 C J PH, mezzaluna, PH 1 x 44 x 3 mmPunte di alta qualità con attacco mezzaluna da 4 mm. Ottimizzati per viti PH giapponesi. Design rigido.

Numero articolo 6H473606
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 44
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento Altro
Confezionato per 1

Specifiche

Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 44
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento Altro
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Dimensione del collegamento (mm) 4
Su due lati No
Tipo di testa a croce Altro
Marchio Wera
Model 851/9 C

Descrizione

851/9 C J PH, mezzaluna, PH 1 x 44 x 3 mmPunte di alta qualità con attacco mezzaluna da 4 mm. Ottimizzati per viti PH giapponesi. Design rigido.

Numeri di articolo

Numero articolo 6H473606
EAN 4013288112781
UBB 500643392086
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05135276001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.