text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/9 C J Halfmoon Phillips Screwdriver Bit PH00 4mm Halfmoon 44mm


851/9 C J Punte PH, mezzaluna, PH 00 x 44 x 1,8 mmPunte di alta qualità con attacco mezzaluna da 4 mm. Ottimizzati per le viti giapponesi PH. Design rigido.

Numero articolo 5U610068
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 44
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 1

Specifiche

Dimensione punta (mm) 0
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 44
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento Altro
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Dimensione del collegamento (mm) 4
Su due lati No
Tipo di testa a croce Altro
Marchio Wera
Model 851/9 C

Descrizione

851/9 C J Punte PH, mezzaluna, PH 00 x 44 x 1,8 mmPunte di alta qualità con attacco mezzaluna da 4 mm. Ottimizzati per le viti giapponesi PH. Design rigido.

Numeri di articolo

Numero articolo 5U610068
EAN 4013288112729
UBB 500643390676
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05135270001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.