text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 R Reduced Tip Phillips Screwdriver Bit PH2 1/4" Hex 50mm


851/4 R Punte ridotte, PH 2 x 50 mmPunte di alta qualità con diametro dell'albero ridotto per connessioni a vite basse, che consentono di svasare le viti senza danneggiare la superficie. Versione profilata. Extra-duro. esagonale, adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numero articolo 7B838005
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 1

Specifiche

Dimensione punta (mm) 2
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Dimensione del collegamento (mm) 4
Su due lati No
Tipo di testa a croce Altro
Marchio Wera
Model 851/4 R

Descrizione

851/4 R Punte ridotte, PH 2 x 50 mmPunte di alta qualità con diametro dell'albero ridotto per connessioni a vite basse, che consentono di svasare le viti senza danneggiare la superficie. Versione profilata. Extra-duro. esagonale, adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 7B838005
EAN 4013288105547
UBB 500643389033
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05160899001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.