text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 J Phillips Screwdriver Bit PH0 1/4" Hex 50mm


851/4 Punte J, PH 0 x 50 mmPunte di alta qualità, ottimizzate per viti PH asiatiche. In particolare, per applicazioni con dimensioni molto ridotte secondo lo standard giapponese Camera Industrial Standard. Resistente viscoso per uso universale. Esagono da , adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numero articolo 3T052280
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Dimensione del collegamento (mm) 4
Su due lati No
Tipo di testa a croce Altro
Marchio Wera
Model 851/4 J

Descrizione

851/4 Punte J, PH 0 x 50 mmPunte di alta qualità, ottimizzate per viti PH asiatiche. In particolare, per applicazioni con dimensioni molto ridotte secondo lo standard giapponese Camera Industrial Standard. Resistente viscoso per uso universale. Esagono da , adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 3T052280
EAN 4013288113269
UBB 500643387474
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05135531001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.