text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 A Phillips Screwdriver Bit PH3 1/4" Hex 70mm


851/4 A bit, PH 3 x 70 x 8 mmPunta di alta qualità Wera per viti Phillips. Ha un profilo a spigolo vivo che garantisce un trasferimento affidabile della forza tra la punta e la vite, rompendo la vernice, ad esempio quando i profili delle viti sono coperti da essa. Design extra-duro: esagono da , adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numero articolo 8V902827
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 70
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 70
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Dimensione del collegamento (mm) 4
Su due lati No
Tipo di testa a croce Altro
Marchio Wera
Model 851/4 A

Descrizione

851/4 A bit, PH 3 x 70 x 8 mmPunta di alta qualità Wera per viti Phillips. Ha un profilo a spigolo vivo che garantisce un trasferimento affidabile della forza tra la punta e la vite, rompendo la vernice, ad esempio quando i profili delle viti sono coperti da essa. Design extra-duro: esagono da , adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 8V902827
EAN 4013288105233
UBB 500643383663
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05134913001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.