text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/21 J Phillips Screwdriver Bit PH00 4mm HIOS 60mm


851/21 Bit J, PH 00 x 60 x 1,8 mmPuntali di alta qualità con trasmissione HIOS da 4 mm. Ottimizzati per viti PH giapponesi. Design rigido.

Numero articolo 0Y807604
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 60
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento Altro
Confezionato per 1

Specifiche

Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 60
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento Altro
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Dimensione del collegamento (mm) 4
Su due lati No
Tipo di testa a croce Altro
Marchio Wera
Model 851/21 J

Descrizione

851/21 Bit J, PH 00 x 60 x 1,8 mmPuntali di alta qualità con trasmissione HIOS da 4 mm. Ottimizzati per viti PH giapponesi. Design rigido.

Numeri di articolo

Numero articolo 0Y807604
EAN 4013288112811
UBB 500643394637
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05135281001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.