text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/12 Phillips Screwdriver Bit PH2 M5 33mm


851/12 Punte, PH 2 x 33 mmPunte di alta qualità per viti Phillips. Resistenti e viscosi per uso universale. Azionamento della filettatura M 5.

Numero articolo 6W195779
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 33
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento Altro
Confezionato per 1

Specifiche

Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 33
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento Altro
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Dimensione del collegamento (mm) 5
Su due lati No
Tipo di testa a croce Altro
Marchio Wera
Model 851/12

Descrizione

851/12 Punte, PH 2 x 33 mmPunte di alta qualità per viti Phillips. Resistenti e viscosi per uso universale. Azionamento della filettatura M 5.

Numeri di articolo

Numero articolo 6W195779
EAN 4013288014252
UBB 500643392813
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05065110001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.