text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 Z DIY Phillips Screwdriver Bit PH1 25mm


851/1 Z punte fai da te, PH 1 x 25 mm, 10 pezzi 10x 851/1 Z punte: PH 1 x 25 mmPunte robuste Wera per viti Phillips, per uso universale. Esagonali da 1/4",, adatti per il fissaggio di utensili secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numero articolo 0K830811
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 1

Specifiche

Dimensione punta (mm) 1
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Dimensione del collegamento (mm) 4
Su due lati No
Tipo di testa a croce Altro
Marchio Wera
Codice merceologico 82079030
Model 851/1 Z

Descrizione

851/1 Z punte fai da te, PH 1 x 25 mm, 10 pezzi 10x 851/1 Z punte: PH 1 x 25 mmPunte robuste Wera per viti Phillips, per uso universale. Esagonali da 1/4",, adatti per il fissaggio di utensili secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 0K830811
EAN 4013288115737
UBB 500643379471
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05072400001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.