text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 TZ SB Set di punte Phillips in blister PH1 x 25 mm 2 pezzi


851/1 TZ SB, PH 1 x 25 mm, 2 pezzi 2x 851/1 TZ: PH 1 x 25 mmPunte di qualità superiore per viti Phillips. I picchi di coppia sono ammortizzati dalla forma a torsione. Si evita l'usura precoce e si aumenta la durata del bit. Resistenti, per uso universale. Esagonale da 1/4",, adatto a contenere utensili secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numero articolo 9J796722
Sistema di avvitamento Altro
Imballaggio Altro
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

Sistema di avvitamento Altro
Imballaggio Altro
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Numero di bit PH (crosshead) 2
Numero di bit totali 2
Con supporto magnetico No
Dimensione del collegamento (mm) 4
Con cricchetto No
Su due lati No
Tipo di testa a croce Altro
Con impugnatura
Marchio Wera
Model 851/1 TZ SB

Descrizione

851/1 TZ SB, PH 1 x 25 mm, 2 pezzi 2x 851/1 TZ: PH 1 x 25 mmPunte di qualità superiore per viti Phillips. I picchi di coppia sono ammortizzati dalla forma a torsione. Si evita l'usura precoce e si aumenta la durata del bit. Resistenti, per uso universale. Esagonale da 1/4",, adatto a contenere utensili secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 9J796722
EAN 4013288029249
UBB 500643378226
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05073323001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.