text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 TiN Phillips Screwdriver Bit PH2 1/4" Hex 25mm


851/1 Punte TiN, PH 2 x 25 mmPunte di alta qualità per viti Phillips. Rivestimento in nitruro di titanio (TiN) extra-duro per resistere a carichi permanenti come, ad esempio, nelle applicazioni industriali. Esagono da , adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numero articolo 8B617593
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Dimensione del collegamento (mm) 4
Su due lati No
Tipo di testa a croce Altro
Marchio Wera
Model 851/1 TIN

Descrizione

851/1 Punte TiN, PH 2 x 25 mmPunte di alta qualità per viti Phillips. Rivestimento in nitruro di titanio (TiN) extra-duro per resistere a carichi permanenti come, ad esempio, nelle applicazioni industriali. Esagono da , adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 8B617593
EAN 4013288040992
UBB 500643377079
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05480172001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.