text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 IMP DC SB Impactor Phillips Bit PH2 1/4" Hex 25mm


851/1 IMP DC SB Punte Impaktor, PH 2 x 25 mmPunte di alta qualità per viti Phillips. La tecnologia Impaktor offre una durata superiore alla media anche in condizioni estreme. La maggiore resistenza all'attrito, grazie al rivestimento in particelle di diamante grezzo sulla punta, impedisce lo scivolamento dalla testa della vite. Particolarmente adatto al

Numero articolo 0S873712
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

Dimensione punta (mm) 2
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Dimensione del collegamento (mm) 4
Su due lati No
Tipo di testa a croce Altro
Marchio Wera
Model 851/1 IMP DC

Descrizione

851/1 IMP DC SB Punte Impaktor, PH 2 x 25 mmPunte di alta qualità per viti Phillips. La tecnologia Impaktor offre una durata superiore alla media anche in condizioni estreme. La maggiore resistenza all'attrito, grazie al rivestimento in particelle di diamante grezzo sulla punta, impedisce lo scivolamento dalla testa della vite. Particolarmente adatto all'uso con i comuni avvitatori a percussione. Esagono da , adatto a supporti secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 0S873712
EAN 4013288158369
UBB 500643374266
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05073916001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.