text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 842/4 Ball-End Screwdriver Bit 5mm 1/4" Hex 89mm


842/4 Punte, 5 x 89 mmPunte Wera ad alta viscosità per viti ad esagono cavo e per uso universale. Grazie al profilo di trasmissione a sfera, è possibile ruotare l'asse dell'utensile rispetto all'asse di avvitamento, consentendo così l'avvitamento ",round the corner",. Esagono da , adatto a supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numero articolo 3M313779
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 89
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 1

Specifiche

Dimensione punta (mm) 5
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 89
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Su due lati No
Tipo di testa a croce Altro
Marchio Wera
Model 842/4

Descrizione

842/4 Punte, 5 x 89 mmPunte Wera ad alta viscosità per viti ad esagono cavo e per uso universale. Grazie al profilo di trasmissione a sfera, è possibile ruotare l'asse dell'utensile rispetto all'asse di avvitamento, consentendo così l'avvitamento ",round the corner",. Esagono da , adatto a supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 3M313779
EAN 4013288155955
UBB 500643367823
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05059682001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.