text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/9 C Hex-Plus Screwdriver Bit 2mm 4mm Halfmoon 44mm


840/9 Bit C Hex-Plus, 2 x 44 mmPunti duri per viti ad esagono cavo. Sono dotati di un profilo Hex-Plus che impedisce l'arrotondamento della testa della vite. Azionamento: Mezzaluna da 4 mm per il collegamento diretto all'elettroutensile.

Numero articolo 2G793513
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 44
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 1

Specifiche

Dimensione punta (mm) 2
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 44
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento Altro
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Dimensione del collegamento (mm) 4
Su due lati No
Tipo di testa a croce Altro
Marchio Wera
Model 840/9 C

Descrizione

840/9 Bit C Hex-Plus, 2 x 44 mmPunti duri per viti ad esagono cavo. Sono dotati di un profilo Hex-Plus che impedisce l'arrotondamento della testa della vite. Azionamento: Mezzaluna da 4 mm per il collegamento diretto all'elettroutensile.

Numeri di articolo

Numero articolo 2G793513
EAN 4013288168313
UBB 500643599250
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05135269001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.