text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

Wera 840/4 Z Hex-Plus Screwdriver Bit 3mm 1/4" Hex 152mm


840/4 Punte Z, 3 x 152 mmPunte Wera robuste per viti ad esagono cavo, per uso universale. Hex-Plus offre superfici di contatto più ampie nella testa della vite. L'effetto di intaglio è ridotto al minimo e la distruzione della vite è quasi eliminata. 1/4", esagonale, adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numero articolo 0R125798
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 152
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 1

Specifiche

Dimensione punta (mm) 3
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 152
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Su due lati No
Tipo di testa a croce Altro
marca Wera
Codice merceologico
Model 840/4 Z HEX-PLUS

Descrizione

840/4 Punte Z, 3 x 152 mmPunte Wera robuste per viti ad esagono cavo, per uso universale. Hex-Plus offre superfici di contatto più ampie nella testa della vite. L'effetto di intaglio è ridotto al minimo e la distruzione della vite è quasi eliminata. 1/4", esagonale, adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 0R125798
EAN 4013288156433
UBB 500643357014
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05380033001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.