text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/4 Z Hex-Plus Screwdriver Bit 1/16" 1/4" Hex 50mm


840/4 Punte a Z, 1/16", x 50 mmPunte Wera resistenti per viti ad esagono cavo, per uso universale. Hex-Plus offre superfici di contatto più ampie nella testa della vite. L'effetto di intaglio è ridotto al minimo e la distruzione della vite è quasi eliminata. 1/4", esagonale, adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numero articolo 4J581211
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 1

Specifiche

Dimensione punta (mm) 30
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Su due lati No
Tipo di testa a croce Altro
Marchio Wera
Model 840/4 Z HEX-PLUS

Descrizione

840/4 Punte a Z, 1/16", x 50 mmPunte Wera resistenti per viti ad esagono cavo, per uso universale. Hex-Plus offre superfici di contatto più ampie nella testa della vite. L'effetto di intaglio è ridotto al minimo e la distruzione della vite è quasi eliminata. 1/4", esagonale, adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 4J581211
EAN 4013288107053
UBB 500643359416
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05135090001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.