text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/4 IMP DC SB Impactor Hexagonal Bit 5mm 1/4" Hex 50mm


840/4 IMP DC Punte Impaktor SB, 5 x 50 mmPunte Impaktor di alta qualità per viti ad esagono cavo. La tecnologia Impaktor offre una durata superiore alla media anche in condizioni estreme. La maggiore resistenza all'attrito, grazie al rivestimento in particelle di diamante grezzo della punta, impedisce lo scivolamento dalla testa della vite. Hex-Plus gar

Numero articolo 3X440041
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

Dimensione punta (mm) 5
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Su due lati No
Tipo di testa a croce Altro
Marchio Wera
Model 840/4 IMP DC SB

Descrizione

840/4 IMP DC Punte Impaktor SB, 5 x 50 mmPunte Impaktor di alta qualità per viti ad esagono cavo. La tecnologia Impaktor offre una durata superiore alla media anche in condizioni estreme. La maggiore resistenza all'attrito, grazie al rivestimento in particelle di diamante grezzo della punta, impedisce lo scivolamento dalla testa della vite. Hex-Plus garantisce una maggiore superficie di contatto nella testa della vite. L'effetto di intaglio è quindi ridotto al minimo e i danni alla testa della vite sono più o meno eliminati. Esagono da , adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 3X440041
EAN 4013288158468
UBB 500643355299
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05073945001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.