text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/4 IMP DC SB Impactor Hexagonal Bit 4mm 1/4" Hex 50mm


840/4 IMP DC Punte Impaktor SB, 4 x 50 mmPunte Impaktor di alta qualità per viti ad esagono cavo. La tecnologia Impaktor offre una durata superiore alla media anche in condizioni estreme. La maggiore resistenza all'attrito, grazie al rivestimento in particelle di diamante grezzo della punta, impedisce lo scivolamento dalla testa della vite. Hex-Plus gar

Numero articolo 4J532329
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 50
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Marchio Wera
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

Dimensione punta (mm) 4
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 50
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Marchio Wera
Model 840/4 IMP DC SB

Descrizione

840/4 IMP DC Punte Impaktor SB, 4 x 50 mmPunte Impaktor di alta qualità per viti ad esagono cavo. La tecnologia Impaktor offre una durata superiore alla media anche in condizioni estreme. La maggiore resistenza all'attrito, grazie al rivestimento in particelle di diamante grezzo della punta, impedisce lo scivolamento dalla testa della vite. Hex-Plus garantisce una maggiore superficie di contatto nella testa della vite. L'effetto di intaglio è quindi ridotto al minimo e i danni alla testa della vite sono più o meno eliminati. Esagono da , adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 4J532329
EAN 4013288158451
UBB 500643355034
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05073944001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.