text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/1 Z Hex-Plus Screwdriver Bit 3/8" 1/4" Hex 25mm


840/1 Punte a Z, 3/8", x 25 mmPunte Wera resistenti per viti ad esagono cavo, per uso universale. Hex-Plus offre superfici di contatto più ampie nella testa della vite. L'effetto di intaglio è ridotto al minimo e la distruzione della vite è quasi eliminata. Esagonale da 1/4",, adatto a contenere utensili secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numero articolo 6P329920
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Su due lati No
Tipo di testa a croce Altro
Marchio Wera
Model 840/1 Z HEX-PLUS

Descrizione

840/1 Punte a Z, 3/8", x 25 mmPunte Wera resistenti per viti ad esagono cavo, per uso universale. Hex-Plus offre superfici di contatto più ampie nella testa della vite. L'effetto di intaglio è ridotto al minimo e la distruzione della vite è quasi eliminata. Esagonale da 1/4",, adatto a contenere utensili secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 6P329920
EAN 4013288040848
UBB 500643349029
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05135068001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.