text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/1 IMP DC SB Impactor Hex-Plus Bit 4mm 1/4" Hex 25mm


840/1 IMP DC SB Punte Impaktor, 4 x 25 mmPunte Impaktor di alta qualità per viti ad esagono cavo. La tecnologia Impaktor offre una durata superiore alla media anche in condizioni estreme. La maggiore resistenza all'attrito, grazie al rivestimento in particelle di diamante grezzo della punta, impedisce lo scivolamento dalla testa della vite. Hex-Plus gar

Numero articolo 0M616230
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 25
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Marchio Wera
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

Dimensione punta (mm) 4
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 25
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Marchio Wera
Model 840/1 IMP DC

Descrizione

840/1 IMP DC SB Punte Impaktor, 4 x 25 mmPunte Impaktor di alta qualità per viti ad esagono cavo. La tecnologia Impaktor offre una durata superiore alla media anche in condizioni estreme. La maggiore resistenza all'attrito, grazie al rivestimento in particelle di diamante grezzo della punta, impedisce lo scivolamento dalla testa della vite. Hex-Plus garantisce una maggiore superficie di contatto nella testa della vite. L'effetto di intaglio è quindi ridotto al minimo e i danni alla testa della vite sono più o meno eliminati. Esagono da , adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 0M616230
EAN 4013288158338
UBB 500643345894
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05073904001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.