text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/1 BTZ Hexagonal Screwdriver Bit 2mm 1/4" Hex 25mm


840/1 Punte BTZ, 2 x 25 mmPunte BiTorsion per viti esagonali con zona di torsione elastica in cui l'energia cinetica viene dissipata durante i picchi di carico. Con zona BiTorsion più morbida per evitare la torsione della punta in caso di carichi elevati. Ciò aumenta significativamente la durata del prodotto. Design extra-duro. Esagonale da 1/4",, adatt

Numero articolo 8W346170
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Dimensione punta (mm) 2
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Su due lati No
Tipo di testa a croce Altro
Marchio Wera
Model 840/1 BTZ

Descrizione

840/1 Punte BTZ, 2 x 25 mmPunte BiTorsion per viti esagonali con zona di torsione elastica in cui l'energia cinetica viene dissipata durante i picchi di carico. Con zona BiTorsion più morbida per evitare la torsione della punta in caso di carichi elevati. Ciò aumenta significativamente la durata del prodotto. Design extra-duro. Esagonale da 1/4",, adatto a contenere utensili secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 8W346170
EAN 4013288182425
UBB 500643343659
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05056681001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.