text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/1 BTZ Hexagonal Screwdriver Bit 1.5mm 1/4" Hex 25mm


840/1 Punte BTZ, 1,5 x 25 mmPunte BiTorsion per viti esagonali con zona di torsione elastica in cui viene dissipata l'energia cinetica durante i picchi di carico. Con zona BiTorsion più morbida per evitare la torsione della punta in caso di carichi elevati. Ciò aumenta significativamente la durata del prodotto. Design extra-duro. Esagonale da 1/4",, ada

Numero articolo 6L140114
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Dimensione punta (mm) 1.5
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Su due lati No
Tipo di testa a croce Altro
Marchio Wera
Model 840/1 BTZ

Descrizione

840/1 Punte BTZ, 1,5 x 25 mmPunte BiTorsion per viti esagonali con zona di torsione elastica in cui viene dissipata l'energia cinetica durante i picchi di carico. Con zona BiTorsion più morbida per evitare la torsione della punta in caso di carichi elevati. Ciò aumenta significativamente la durata del prodotto. Design extra-duro. Esagonale da 1/4",, adatto a contenere utensili secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 6L140114
EAN 4013288182418
UBB 500643343402
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05056680001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.