817 R Cacciavite a espansione con mandrino a serraggio rapido Rapidaptor, 1/4", x 133 mmPorta bit di alta qualità. La lama telescopica a baionetta, che può essere abbassata nell'impugnatura, insieme al mandrino a serraggio rapido consente di lavorare manualmente in modo rapido anche in situazioni di installazione ristrette. Il mandrino a sgancio rapido Rapidaptor consente di cambiare rapidamente i bit senza bisogno di attrezzi speciali. Il forte magnete permanente trattiene le punte in modo assolutamente sicuro. Impugnatura Kraftform Plus per un lavoro piacevole ed ergonomico che rende vesciche e calli un ricordo del passato. Le zone di presa rigide garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide assicurano un'elevata trasmissione della coppia. Adatto per punte con attacco a testa esagonale da secondo DIN ISO 1173-C 6.3 e E 6.3 (ISO 1173).