text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 816 RA Ratchet Screwdriver 1/4" Hex Drive 142mm


816 RA Cacciavite a cricchetto, 1/4", x 142 mmPortabit di alta qualità. Include un cricchetto: dentatura fine con un piccolo angolo di ritorno, commutazione (destra, fissa, sinistra), coppia massima fino a 50 Newton metri. Il mandrino a sgancio rapido Rapidaptor consente di cambiare rapidamente i bit senza bisogno di attrezzi speciali. Il forte magnete permanente trattiene le punte in modo assolutamente sicuro. Impugnatura Kraftform Plus per un lavoro piacevole ed ergonomico che rende vesciche e calli un ricordo del passato. Le zone di presa rigide garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide assicurano un'elevata trasmissione della coppia. Adatto per punte con attacco a testa esagonale da secondo DIN ISO 1173-C 6.3 e E 6.3 (ISO 1173).

Numero articolo 3I762366
Altezza 47
Lunghezza (mm) 142
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Magnetico
Con maniglia
Confezionato per 1

Specifiche

Altezza 47
Lunghezza (mm) 142
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Magnetico
Con maniglia
Testa di scambio rapido
Reversibile
Dimensione inserimento bit (mm) 6.35
Dimensione inserimento macchina (mm) 6.35
Portapresa No
Adatto per punte
Marchio Wera
Codice merceologico 84661038
Model 816 RA

Descrizione

816 RA Cacciavite a cricchetto, 1/4", x 142 mmPortabit di alta qualità. Include un cricchetto: dentatura fine con un piccolo angolo di ritorno, commutazione (destra, fissa, sinistra), coppia massima fino a 50 Newton metri. Il mandrino a sgancio rapido Rapidaptor consente di cambiare rapidamente i bit senza bisogno di attrezzi speciali. Il forte magnete permanente trattiene le punte in modo assolutamente sicuro. Impugnatura Kraftform Plus per un lavoro piacevole ed ergonomico che rende vesciche e calli un ricordo del passato. Le zone di presa rigide garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide assicurano un'elevata trasmissione della coppia. Adatto per punte con attacco a testa esagonale da secondo DIN ISO 1173-C 6.3 e E 6.3 (ISO 1173).

Numeri di articolo

Numero articolo 3I762366
EAN 4013288156280
UBB 500643540825
UNSPSC 27112809
Nr articolo produttore  05051461001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.