text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 816 R SB Cacciavite 1/4” a cambio rapido impugnatura Kraftform 119mm


816 R SB Cacciavite con mandrino a serraggio rapido Rapidaptor, 1/4", x 119 mmCacciavite a serraggio rapido di qualità superiore. Il mandrino a serraggio rapido Rapidaptor consente di cambiare i bit in modo rapido e senza l'ausilio di altri utensili. Il forte magnete permanente trattiene saldamente i bit. Impugnatura Kraftform Plus per un avvitamento ergonomico e confortevole, che evita vesciche e calli. Le zone dell'impugnatura rigida garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone dell'impugnatura morbida garantiscono un'elevata trasmissione della coppia. Adatto per punte con attacco esagonale esterno da 1/4", secondo DIN ISO 1173-C 6.3 ed E 6.3 (ISO 1173).

Numero articolo 9B958440
Flessibile No
Lunghezza dell'albero (mm) 0
Tipo di accessori/componenti Altro
Lunghezza totale (mm) 119
Magnetico
Confezionato per 1

Specifiche

Flessibile No
Lunghezza dell'albero (mm) 0
Tipo di accessori/componenti Altro
Lunghezza totale (mm) 119
Magnetico
Impugnatura a T No
Dimensione del collegamento (mm) 6.3
Accessori
Parte No
Marchio Wera
Codice merceologico 84661038
Model 816 R SB

Descrizione

816 R SB Cacciavite con mandrino a serraggio rapido Rapidaptor, 1/4", x 119 mmCacciavite a serraggio rapido di qualità superiore. Il mandrino a serraggio rapido Rapidaptor consente di cambiare i bit in modo rapido e senza l'ausilio di altri utensili. Il forte magnete permanente trattiene saldamente i bit. Impugnatura Kraftform Plus per un avvitamento ergonomico e confortevole, che evita vesciche e calli. Le zone dell'impugnatura rigida garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone dell'impugnatura morbida garantiscono un'elevata trasmissione della coppia. Adatto per punte con attacco esagonale esterno da 1/4", secondo DIN ISO 1173-C 6.3 ed E 6.3 (ISO 1173).

Numeri di articolo

Numero articolo 9B958440
EAN 4013288106032
UBB 500643541401
UNSPSC 27112809
Nr articolo produttore  05073540001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.