text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 800/1 Z Slotted Screwdriver Bit 1.6 x 8mm 1/4" Hex 25mm


800/1 Punte a Z, 1,6 x 8 x 25 mmPunte Wera ad alta viscosità per viti con intaglio e per uso universale. Esagono da , adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Article number 4N439657
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Dimensione punta (mm) 8
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Su due lati No
Tipo di testa a croce Altro
Marchio Wera
Codice merceologico 82079030
Model 800/1 Z

Description

800/1 Punte a Z, 1,6 x 8 x 25 mmPunte Wera ad alta viscosità per viti con intaglio e per uso universale. Esagono da , adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Article numbers

Article number 4N439657
EAN 4013288010971
UBB 500643340846
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  05072065001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.