text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 800/1 Z Slotted Screwdriver Bit 0.6 x 4.5mm 1/4" Hex 25mm


800/1 Punte a Z, 0,6 x 4,5 x 25 mmPunte Wera ad alta viscosità per viti con intaglio e per uso universale. Esagono da , adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummer 5R571001
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Dimensione punta (mm) 4.5
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Su due lati No
Tipo di testa a croce Altro
Marchio Wera
Codice merceologico 82079030
Model 800/1 Z

Omschrijving

800/1 Punte a Z, 0,6 x 4,5 x 25 mmPunte Wera ad alta viscosità per viti con intaglio e per uso universale. Esagono da , adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummers

Artikelnummer 5R571001
EAN 4013288010933
UBB 500643339871
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05072055001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.