text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 800/1 Z Slotted Screwdriver Bit 0.5 x 3mm 1/4" Hex 25mm


800/1 Punte a Z, 0,5 x 3 x 25 mmPunte Wera ad alta viscosità per viti con intaglio e per uso universale. Esagono da , adatto a supporti secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numero articolo 6X847878
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Dimensione punta (mm) 3
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Su due lati No
Tipo di testa a croce Altro
Marchio Wera
Model 800/1 Z

Descrizione

800/1 Punte a Z, 0,5 x 3 x 25 mmPunte Wera ad alta viscosità per viti con intaglio e per uso universale. Esagono da , adatto a supporti secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 6X847878
EAN 4013288040831
UBB 500643339467
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05056200001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.