text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 800/1 BTZ Slotted Screwdriver Bit 1.2 x 6.5mm 1/4" Hex 25mm


800/1 BTZ, 1,2 x 6,5 x 25 mm Zona di torsione in cui l'energia cinetica viene dissipata durante i picchi di carico. Con zona di bi-torsione più morbida per evitare la torsione della punta in caso di carichi elevati. Ciò aumenta notevolmente la durata del prodotto. Resistente, per uso universale. Esagonale da 1/4",, adatto a contenere utensili secondo DI

Numero articolo 1P477143
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Dimensione punta (mm) 6.5
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Su due lati No
Tipo di testa a croce Altro
Marchio Wera
Model 800/1 BTZ

Descrizione

800/1 BTZ, 1,2 x 6,5 x 25 mm Zona di torsione in cui l'energia cinetica viene dissipata durante i picchi di carico. Con zona di bi-torsione più morbida per evitare la torsione della punta in caso di carichi elevati. Ciò aumenta notevolmente la durata del prodotto. Resistente, per uso universale. Esagonale da 1/4",, adatto a contenere utensili secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 1P477143
EAN 4013288034441
UBB 500643338477
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05056068001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.