text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 800/1 BDC Slotted Screwdriver Bit 1 x 5.5mm 1/4" Hex 25mm


800/1 Bit BDC, 1 x 5,5 x 25 mmBit per viti con intaglio con minuscole particelle di diamante sulla punta. Questo garantisce un inserimento sicuro della punta nella vite, riduce la pressione di contatto necessaria e il rischio di scivolamento. Dotato di zona di torsione in cui l'energia cinetica viene deviata dai picchi di carico. Ciò prolunga notevolmen

Numero articolo 81409.010.005
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Dimensione punta (mm) 5.5
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Su due lati No
Tipo di testa a croce Altro
Marchio Wera
Weight per piece (g) 4
Model 800/1 BDC

Descrizione

800/1 Bit BDC, 1 x 5,5 x 25 mmBit per viti con intaglio con minuscole particelle di diamante sulla punta. Questo garantisce un inserimento sicuro della punta nella vite, riduce la pressione di contatto necessaria e il rischio di scivolamento. Dotato di zona di torsione in cui l'energia cinetica viene deviata dai picchi di carico. Ciò prolunga notevolmente la durata del prodotto, esagono, adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 81409.010.005
EAN 4013288033956
UBB 240232993081
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05056174001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.