text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 80 RA Vario Ratchet Screwdriver 6mm Hex Drive 115mm


80 RA Cricchetto Vario, 6 x 115 mmCricchetto, dentatura fine per un basso angolo di ritorno, anello di commutazione (destro, fisso, sinistro), coppia massima fino a 50 Newtonmetri, attacco esagonale da 6 mm. Impugnatura Kraftform Plus per un lavoro piacevole ed ergonomico che rende vesciche e calli un ricordo del passato. Le zone di presa dure garantisc

Article number 4T130234
Hoogte 38
Gewicht 154
Lengte (mm) 115
Aansluitmaat Overig
Magnetisch Ja
Packed per 1

Specifications

Hoogte 38
Gewicht 154
Lengte (mm) 115
Aansluitmaat Overig
Magnetisch Ja
Met greep Ja
Snelwisselkop Ja
Maat bitopname Overig
Maat bitopname (mm) 6
Maat machineopname Overig
Maat machineopname (mm) 6
Dophouder Nee
Geschikt voor bits Ja
Merk Wera
Model 80 RA Vario

Description

80 RA Cricchetto Vario, 6 x 115 mmCricchetto, dentatura fine per un basso angolo di ritorno, anello di commutazione (destro, fisso, sinistro), coppia massima fino a 50 Newtonmetri, attacco esagonale da 6 mm. Impugnatura Kraftform Plus per un lavoro piacevole ed ergonomico che rende vesciche e calli un ricordo del passato. Le zone di presa dure garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide assicurano un'elevata trasmissione della coppia.

Article numbers

Article number 4T130234
EAN 4013288156242
UBB 500643539694
UNSPSC 27112809
Manufacturer article nr  05002901001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.