text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7783 C Inserto con attacco quadro da 1/2” in acciaio al cromo-vanadio 14 x 18 mm Lunghezza 65 mm


7783 C Inserto quadro, 14x18 mm, 14x18 x 1/2", x 65 mmInserto quadro, per inserti per chiavi a bussola quadra da 1/2", e parti di collegamento da 1/2", con attacco quadro, per chiavi dinamometriche della serie Click-Torque X con supporto da 14x18 mm.

Numero articolo 1O438835
Lunghezza totale (mm)
Design Raccordo quadrato
Isolato No
Altezza 38
Lunghezza (mm) 63
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 65
Design Raccordo quadrato
Isolato No
Altezza 38
Lunghezza (mm) 63
Protezione di isolamento 1000 V No
Materiale Altro
Dimensione del collegamento 14x18 mm
Con maniglia
Modello con alimentazione a trogolo
Giunto universale No
Dimensione del collegamento (mm) 12.7
Angolo di rotazione posteriore (°) 4.7
Reversibile No
Cricchetto da costruzione
Adatto per punte No
Impugnatura estensibile No
Adatto per bussole
Testato VDE No
Marchio Wera
Codice merceologico 82079099
Model 7783 C

Descrizione

7783 C Inserto quadro, 14x18 mm, 14x18 x 1/2", x 65 mmInserto quadro, per inserti per chiavi a bussola quadra da 1/2", e parti di collegamento da 1/2", con attacco quadro, per chiavi dinamometriche della serie Click-Torque X con supporto da 14x18 mm.

Numeri di articolo

Numero articolo 1O438835
EAN 4013288024183
UBB 500643601478
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05078345001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.