text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7773 A Inserto con attacco quadro 1/4” 9 x 12 mm in acciaio al cromo-vanadio Lunghezza 44 mm


7773 A Inserto con attacco quadro, 9x12 mm, 9x12 x 1/4", x 44 mmInserto con attacco quadro, per inserti per chiavi a bussola quadrate da 1/4", e parti di collegamento da 1/4", con attacco quadro, per chiavi dinamometriche della serie Click-Torque X con supporto da 9x12 mm.

Numero articolo 0Y877735
Larghezza della chiave (mm)
Lunghezza totale (mm)
Design Raccordo quadrato
Isolato No
Altezza 22
Confezionato per 1

Specifiche

Larghezza della chiave (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 18
Design Raccordo quadrato
Isolato No
Altezza 22
Lunghezza (mm) 43.5
Protezione di isolamento 1000 V No
Materiale Altro
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Con maniglia
Modello con alimentazione a trogolo
Giunto universale No
Dimensione del collegamento (mm) 6.3
Angolo di rotazione posteriore (°) 4.7
Reversibile No
Cricchetto da costruzione
Adatto per punte No
Impugnatura estensibile No
Montaggio rettangolare
Adatto per bussole
Testato VDE No
Marchio Wera
Codice merceologico 82042000
Model 7773 A

Descrizione

7773 A Inserto con attacco quadro, 9x12 mm, 9x12 x 1/4", x 44 mmInserto con attacco quadro, per inserti per chiavi a bussola quadrate da 1/4", e parti di collegamento da 1/4", con attacco quadro, per chiavi dinamometriche della serie Click-Torque X con supporto da 9x12 mm.

Numeri di articolo

Numero articolo 0Y877735
EAN 4013288023742
UBB 500643600637
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05078200001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.