7443/61/9 Montážní sada pro systémy kontroly tlaku v pneumatikách, 9 kusů 1x momentový šroubovák Kraftform řady 7400, s přednastavenou hodnotou z výroby (0,3-3,0 Nm) a rychloupínacím sklíčidlem Rapidaptor, velikost rukojeti 105 mm: 7461 x 1. 2 Nm x 1,2-3,0 Nm 1x pistolová rukojeť Kraftform řady 7400, nastavitelný momentový šroubovák (3,0-8,8 Nm) s rychloupínacím sklíčidlem Rapidaptor: 7443 x 4,0-8,8 Nm 1x ukazatel momentu 300 TX TORX®: TX 10 x 1,4 Nm 1x 870/1 Adaptér: 1/4", x 25 mm 2x 790 A/50 Matice otočná nástrčná: 2x 867/4 VF bity TORX® s přidržovací funkcí: 11x50 mm, 12x50 mm: TX 15x50 mm, TX 20x50 mm 1x 327 Držák ventilu: Sada nářadí pro správnou montáž a demontáž systémů kontroly tlaku v pneumatikách: 32 x 70 mm9dílná sada nářadí pro správnou montáž a demontáž systémů kontroly tlaku v pneumatikách. Dodává se s momentovou technologií pro kontrolované utahování šroubů. Ruční nářadí s vícesložkovou rukojetí Kraftform pro vysokou pracovní rychlost a ergonomickou práci. Dva přednastavené nástroje pro spojení převlečné matice se šroubem a pro upevnění součásti snímače k ventilu. Nastavitelná pistolová rukojeť Kraftform pro hodnoty krouticího momentu od 4,0 do 8,8 Nm. Dva TX bity s přidržovací funkcí, nástrčný adaptér, dvě nástrčné hlavice plus ventilový vozík (pro použití do 4,5 Nm). Vhodné pro ovládání pneumatik, systémy např. od Schrader®, Aligator®, VDO®.