text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 3950/9 Ball End Hexagonal Key Set in Wear-Resistant Clip 1.5-10mm Inox Stainless 9-Piece


3950/9 Hex-Plus Stainless 1 SB Set di chiavi a L, metriche, inossidabili, 9 pezzi 9x 3950 PKL Chiave a L, metrica, inossidabile: 1,5x90 mm, 2x101 mm, 2,5x112 mm, 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mmSet di chiavi a L di alta qualità in acciaio inossidabile per viti con esagono cavo di Wera. L'acciaio inossidabile impedisce il trasf

Numero articolo 9S855392
Dimensioni (mm) 1.5 - 10
Numero di chiavi 9
Con testa a sfera
Marchio Wera
Model 3950/9
Confezionato per 1

Specifiche

Dimensioni (mm) 1.5 - 10
Numero di chiavi 9
Con testa a sfera
Marchio Wera
Model 3950/9

Descrizione

3950/9 Hex-Plus Stainless 1 SB Set di chiavi a L, metriche, inossidabili, 9 pezzi 9x 3950 PKL Chiave a L, metrica, inossidabile: 1,5x90 mm, 2x101 mm, 2,5x112 mm, 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mmSet di chiavi a L di alta qualità in acciaio inossidabile per viti con esagono cavo di Wera. L'acciaio inossidabile impedisce il trasferimento di ruggine estranea. Il profilo Hex-Plus offre una maggiore superficie di contatto nella testa della vite. L'effetto di intaglio è quindi ridotto al minimo e i danni alla testa della vite sono più o meno eliminati. Con punta sferica esagonale sul braccio lungo: il profilo di guida a punta sferica consente di ruotare l'asse dell'utensile rispetto all'asse di avvitamento, consentendo così l'avvitamento ",round the corner",. In una chiusura a clip con chiave a L quasi esente da usura.

Numeri di articolo

Numero articolo 9S855392
EAN 4013288180377
UBB 500643297871
UNSPSC 27111728
Nr articolo produttore  05073544001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.