text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 3867/1 TS SB Torx Screwdriver Set TX20 1/4" Hex 25mm


3867/1 TS SB Punte TORX®, inossidabili, TX 20 x 25 mmPunte di alta qualità in acciaio inossidabile per viti TORX® ad incasso. I bit Wera stainless sono realizzati in acciaio inossidabile che impedisce la formazione di antiestetica ruggine. Sono dotati di zona di torsione: I bit di torsione assorbono i picchi di coppia e li assorbono nella zona di torsio

Numero articolo 6K346555
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

Dimensione punta (mm) 20
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Su due lati No
Tipo di testa a croce Altro
Marchio Wera
Model 3867/1 TS TORX SB

Descrizione

3867/1 TS SB Punte TORX®, inossidabili, TX 20 x 25 mmPunte di alta qualità in acciaio inossidabile per viti TORX® ad incasso. I bit Wera stainless sono realizzati in acciaio inossidabile che impedisce la formazione di antiestetica ruggine. Sono dotati di zona di torsione: I bit di torsione assorbono i picchi di coppia e li assorbono nella zona di torsione. In questo modo si evita l'usura precoce e si prolunga la vita utile della punta. esagonale, adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 6K346555
EAN 4013288117694
UBB 500643268419
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05073622001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.