text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 3855/1 TS SB Pozidriv Screwdriver Bit PZ2 1/4" Hex 25mm


3855/1 Punte TS SB, inossidabili, PZ 2 x 25 mmPunte di alta qualità in acciaio inox per viti Pozidriv. Le punte Wera stainless sono realizzate in acciaio inossidabile che impedisce la formazione di antiestetica ruggine. Sono dotati di zona di torsione: I bit di torsione assorbono i picchi di coppia e li assorbono nella zona di torsione. In questo modo s

Numero articolo 6F934716
Marchio Wera
Model 3855/1 TS SB
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

Marchio Wera
Model 3855/1 TS SB

Descrizione

3855/1 Punte TS SB, inossidabili, PZ 2 x 25 mmPunte di alta qualità in acciaio inox per viti Pozidriv. Le punte Wera stainless sono realizzate in acciaio inossidabile che impedisce la formazione di antiestetica ruggine. Sono dotati di zona di torsione: I bit di torsione assorbono i picchi di coppia e li assorbono nella zona di torsione. In questo modo si evita l'usura precoce e si prolunga la durata della punta. esagonale, adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 6F934716
EAN 4013288112118
UBB 500643267429
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05073614001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.