text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 3800/4 Slotted Screwdriver Bit 1 x 5.5mm 1/4" Hex 89mm


3800/4 Punte, inossidabili, 1 x 5,5 x 89 mmPunte di alta qualità in acciaio inossidabile per viti con intaglio. I bit Wera stainless sono realizzati in acciaio inossidabile che impedisce la formazione di antiestetica ruggine. Esagono da , adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numero articolo 7Q010340
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 89
Protezione di isolamento 1000 V No
Larghezza della lama (mm) 5.5
Confezionato per 1

Specifiche

Dimensione punta (mm) 5.5
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 89
Protezione di isolamento 1000 V No
Larghezza della lama (mm) 5.5
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Su due lati No
Tipo di testa a croce Altro
Marchio Wera
Model 3800/4

Descrizione

3800/4 Punte, inossidabili, 1 x 5,5 x 89 mmPunte di alta qualità in acciaio inossidabile per viti con intaglio. I bit Wera stainless sono realizzati in acciaio inossidabile che impedisce la formazione di antiestetica ruggine. Esagono da , adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 7Q010340
EAN 4013288115669
UBB 500643264608
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05071080001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.