text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 367 Torx BO Cacciavite TX20 300 mm Lama impugnatura ergonomica 398 mm


Numero articolo 0S746195
Isolato No
Lunghezza totale (mm) 398
Dimensione (TX) 20
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 300
Con foro
Tipo di albero Girare
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato No
Lunghezza totale (mm) 398
Dimensione (TX) 20
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 300
Con foro
Tipo di albero Girare
Design dell'impugnatura 2 componenti
Diametro della lama (mm) 4.5
Cappuccio ruotabile No
Lama continua No
Con protezione antirollio
Testato VDE No
Marchio Wera
Model 367 TORX BO

Numeri di articolo

Numero articolo 0S746195
EAN 4013288108258
UBB 500643204067
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  05138270001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.