text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 367 SB Cacciavite Torx TX10 Lama 80mm Impugnatura ergonomica


367 SB Cacciavite per viti TORX®, TX 10 x 80 mmCacciavite Premium Kraftform Plus. Impugnatura in Kraftform multicomponente per un lavoro veloce e delicato. Kraftform Plus: le zone dure dell'impugnatura garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide dell'impugnatura garantiscono un'elevata trasmissione della coppia. La punta Wera Blac

Numero articolo 7D189558
Isolato No
Lunghezza totale (mm) 161
Dimensione (TX) 10
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 80
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato No
Lunghezza totale (mm) 161
Dimensione (TX) 10
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 80
Con foro No
Tipo di albero Girare
Design dell'impugnatura 2 componenti
Diametro della lama (mm) 4
Cappuccio ruotabile No
Lama continua No
Con protezione antirollio
Testato VDE No
Marchio Wera
Model 367 SB

Descrizione

367 SB Cacciavite per viti TORX®, TX 10 x 80 mmCacciavite Premium Kraftform Plus. Impugnatura in Kraftform multicomponente per un lavoro veloce e delicato. Kraftform Plus: le zone dure dell'impugnatura garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide dell'impugnatura garantiscono un'elevata trasmissione della coppia. La punta Wera Black Point e un sofisticato processo di tempra garantiscono una lunga durata della punta, una maggiore protezione dalla corrosione e un'esatta precisione di montaggio. ",Take it easy", tool finder con codifica a colori in base al profilo e alla dimensione stampigliata - per un'identificazione rapida e semplice dell'utensile richiesto. La protezione anti-rotolamento dell'esagono evita che le punte rotolino via fastidiosamente sul posto di lavoro.

Numeri di articolo

Numero articolo 7D189558
EAN 4013288181350
UBB 500643201824
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  05100060001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.