text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 367 HF Cacciavite Torx TX25 Lama 100mm Impugnatura Ergonomica 105mm


367 Cacciavite TORX® HF con funzione di tenuta per viti TORX®, TX 25 x 100 mmCacciavite Kraftform Plus premium. Impugnatura in Kraftform multicomponente per un lavoro veloce e scorrevole. Kraftform Plus: le zone dure dell'impugnatura garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide dell'impugnatura garantiscono un'elevata trasmissione

Numero articolo 8B124111
Isolato No
Lunghezza totale (mm) 205
Dimensione (TX) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 100
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato No
Lunghezza totale (mm) 205
Dimensione (TX) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 100
Con foro No
Tipo di albero Girare
Design dell'impugnatura 2 componenti
Diametro della lama (mm) 5
Cappuccio ruotabile No
Lama continua No
Con protezione antirollio
Testato VDE No
Marchio Wera
Model 367 TORX HF

Descrizione

367 Cacciavite TORX® HF con funzione di tenuta per viti TORX®, TX 25 x 100 mmCacciavite Kraftform Plus premium. Impugnatura in Kraftform multicomponente per un lavoro veloce e scorrevole. Kraftform Plus: le zone dure dell'impugnatura garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide dell'impugnatura garantiscono un'elevata trasmissione della coppia. Con funzione di tenuta: La forza di serraggio risultante dalla sollecitazione di posizionamento tra la punta e il profilo della vite mantiene le viti saldamente sull'utensile. La protezione antirollio dell'esagono evita che le punte si muovano in modo fastidioso sul posto di lavoro. Le impugnature sono contrassegnate per facilitare l'identificazione e lo smistamento degli utensili.

Numeri di articolo

Numero articolo 8B124111
EAN 4013288100726
UBB 500643205882
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  05028053001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.