367/7 Set di cacciaviti TORX® HF Kraftform Plus con funzione di tenuta e cremagliera, 7 pezzi 7x 367 cacciaviti TORX® HF con funzione di tenuta per viti TORX®: TX 8x60 mm, TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x100 mm, TX 25x100 mm, TX 27x115 mm, TX 30x115 mm Set di cacciaviti in 7 pezzi per viti TORX®. Impugnatura in Kraftform multicomponente per lavorare velocemente e senza affaticarsi. Dotato di funzione di tenuta: le forze di incuneamento risultanti dalla pressione di contatto tra la punta dell'avvitatore e il profilo della vite trattengono saldamente la vite sull'utensile. La funzione esagonale anti-rotolamento impedisce il fastidioso rotolamento sul posto di lavoro. Le marcature sull'impugnatura semplificano la ricerca e la selezione dell'utensile.