text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 350 SK Cacciavite a croce PH3 Lama da 150 mm Impugnatura ergonomica 262 mm


350 Cacciavite SK PH per viti Phillips, PH 3 x 150 mmCacciavite Kraftform Plus di alta qualità con lama esagonale. Le zone di presa dure garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide assicurano un'elevata trasmissione della coppia per un lavoro rapido e senza affaticamento. Viene fornito con un bolster per consentire l'applicazione

Numero articolo 8M119434
Lunghezza della lama (mm)
Design Right
Sistema di avvitamento Phillips
Isolato No
Dimensione 3
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza della lama (mm) 150
Design Right
Sistema di avvitamento Phillips
Isolato No
Dimensione 3
Lunghezza totale (mm) 262
Antimagnetico No
Protezione di isolamento 1000 V No
Funzione di serraggio No
Modello di precisione
Modello a bassa scintilla No
Materiale maniglia Altro
Tipo di albero Hexagon
Design dell'impugnatura 2 componenti
Diametro della lama (mm) 8
Larghezza della chiave (azionamento esagonale) (mm) 13
Trasmissione quadrata/esagonale Hexagon
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama
Materiale della lama Altro
Cappuccio ruotabile No
Lama di protezione superficiale Altro
Lama continua No
Con protezione antirollio
Con tappo di riscontro No
Testato VDE No
Marchio Wera
Model 350 SK

Descrizione

350 Cacciavite SK PH per viti Phillips, PH 3 x 150 mmCacciavite Kraftform Plus di alta qualità con lama esagonale. Le zone di presa dure garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide assicurano un'elevata trasmissione della coppia per un lavoro rapido e senza affaticamento. Viene fornito con un bolster per consentire l'applicazione di una maggiore coppia di serraggio. Il Lasertip di Wera si inserisce letteralmente nella testa della vite, evitando così di scivolare. ",Take it easy", tool finder con codifica a colori in base ai profili e al timbro delle dimensioni, per un accesso semplice e rapido all'utensile richiesto. L'esagono non rotante impedisce il rotolamento sul posto di lavoro.

Numeri di articolo

Numero articolo 8M119434
EAN 4013288108159
UBB 500643197055
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  05008753001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.