text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 350 SK Cacciavite a croce PH0 Lama da 60 mm Impugnatura ergonomica 141 mm


350 Cacciavite SK PH per viti Phillips, PH 0 x 60 mmCacciavite Kraftform Plus di alta qualità con lama esagonale. Le zone di presa dure garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide assicurano un'elevata trasmissione della coppia per un lavoro rapido e senza fatica. ",Take it easy", tool finder con codifica a colori in base ai profili e al timbro delle dimensioni - per un accesso semplice e rapido all'utensile richiesto. La caratteristica esagonale di non rotolamento impedisce il rotolamento sul posto di lavoro.

Numero articolo 0G685571
Lunghezza della lama (mm)
Design Right
Sistema di avvitamento Phillips
Isolato No
Dimensione 0
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza della lama (mm) 60
Design Right
Sistema di avvitamento Phillips
Isolato No
Dimensione 0
Lunghezza totale (mm) 141
Antimagnetico No
Protezione di isolamento 1000 V No
Funzione di serraggio No
Modello di precisione
Modello a bassa scintilla No
Materiale maniglia Altro
Tipo di albero Hexagon
Design dell'impugnatura 2 componenti
Diametro della lama (mm) 4
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama
Materiale della lama Altro
Cappuccio ruotabile No
Lama di protezione superficiale Altro
Lama continua No
Con protezione antirollio
Con tappo di riscontro No
Testato VDE No
Marchio Wera
Codice merceologico 82054000
Model 350 SK

Descrizione

350 Cacciavite SK PH per viti Phillips, PH 0 x 60 mmCacciavite Kraftform Plus di alta qualità con lama esagonale. Le zone di presa dure garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide assicurano un'elevata trasmissione della coppia per un lavoro rapido e senza fatica. ",Take it easy", tool finder con codifica a colori in base ai profili e al timbro delle dimensioni - per un accesso semplice e rapido all'utensile richiesto. La caratteristica esagonale di non rotolamento impedisce il rotolamento sul posto di lavoro.

Numeri di articolo

Numero articolo 0G685571
EAN 4013288108128
UBB 500643196487
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  05008750001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.