text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 350 Phillips Screwdriver PH1 25mm Blade Length 2-Component Handle 79mm

Numero articolo 5A206772
Lunghezza della lama (mm)
Design Right
Sistema di avvitamento Phillips
Isolato No
Dimensione 1

Specifiche

Lunghezza della lama (mm) 25
Design Right
Sistema di avvitamento Phillips
Isolato No
Dimensione 1
Lunghezza totale (mm) 79
Antimagnetico No
Protezione di isolamento 1000 V No
Funzione di serraggio No
Modello di precisione No
Modello a bassa scintilla No
Materiale maniglia Altro
Tipo di albero Girare
Design dell'impugnatura 2 componenti
Diametro della lama (mm) 4.2
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama No
Materiale della lama Altro
Cappuccio ruotabile No
Lama di protezione superficiale Altro
Lama continua No
Con protezione antirollio
Con tappo di riscontro No
Testato VDE No
Marchio Wera
Model 350
Type Phillips Screwdriver

Descrizione

350 PH Cacciavite a stella per carburatori, PH 1 x 25 mmCacciavite particolarmente piccolo con lama corta per le aree difficili da raggiungere. L'impugnatura in Kraftform bicomponente, con la sua pratica combinazione di zone dure e morbide, consente una presa salda e un lavoro preciso. Le lame presentano tutti i vantaggi della tecnologia Wera. Lo speciale trattamento superficiale delle lame garantisce un'elevata protezione dalla corrosione e un'ottima precisione di inserimento nella vite. La protezione anti-rotolamento dell'esagono evita che le punte rotolino via fastidiosamente sul posto di lavoro.

Numeri di articolo

Numero articolo 5A206772
EAN 4013288212160
UBB 500711199652
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05008850001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.