text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 335 SB Cacciavite a taglio 1 x 5,5 mm 125 mm Lama ergonomica


335 SB Cacciavite a taglio, 1 x 5,5 x 125 mmCacciavite Kraftform Plus premium con lama da elettricista. Impugnatura multicomponente Kraftform Plus per un avvitamento ergonomico e confortevole, che evita vesciche e calli. Le zone rigide dell'impugnatura garantiscono velocità di lavoro elevate, mentre le zone morbide dell'impugnatura garantiscono un'eleva

Numero articolo 9B444459
Design Right
Isolato No
Lunghezza totale (mm) 223
Antimagnetico No
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

Design Right
Isolato No
Lunghezza totale (mm) 223
Antimagnetico No
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 125
Larghezza della lama (mm) 5.5
Spessore della lama (mm) 1
Funzione di serraggio No
Modello di precisione
Modello a bassa scintilla No
Tipo di albero Girare
Design dell'impugnatura 2 componenti
Diametro della lama (mm) 5.5
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama No
Lama rigonfia No
Cappuccio ruotabile No
Lama continua No
Con protezione antirollio
Con tappo di riscontro No
Marchio Wera
Model 335 SB

Descrizione

335 SB Cacciavite a taglio, 1 x 5,5 x 125 mmCacciavite Kraftform Plus premium con lama da elettricista. Impugnatura multicomponente Kraftform Plus per un avvitamento ergonomico e confortevole, che evita vesciche e calli. Le zone rigide dell'impugnatura garantiscono velocità di lavoro elevate, mentre le zone morbide dell'impugnatura garantiscono un'elevata trasmissione della coppia. Le punte dei cacciaviti Wera Lasertip sono irruvidite al microscopio con raggi laser. Questa superficie ruvida ",morde", la testa della vite e lo scivolamento involontario è un ricordo del passato. ",Take it easy", tool finder con codifica a colori in base al profilo e alla dimensione stampigliata - per un'identificazione rapida e semplice dell'utensile richiesto. La protezione antirotolamento dell'esagono evita che le punte rotolino via fastidiosamente sul posto di lavoro.

Numeri di articolo

Numero articolo 9B444459
EAN 4013288181244
UBB 500643194243
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  05100044001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.