text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 335 Cacciavite a taglio 0,5 x 3 mm 200 mm Lama impugnatura ergonomica 281 mm


335 Cacciavite per viti con intaglio, 0,5 x 3 x 200 mmCacciavite Kraftform Plus premium con lama da elettricista. Impugnatura multicomponente Kraftform Plus per un avvitamento ergonomico e confortevole, che evita vesciche e calli. Le zone rigide dell'impugnatura garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide dell'impugnatura assicura

Numero articolo 2F343511
Design Right
Isolato No
Lunghezza totale (mm) 281
Antimagnetico No
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

Design Right
Isolato No
Lunghezza totale (mm) 281
Antimagnetico No
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 200
Larghezza della lama (mm) 3
Spessore della lama (mm) 0.5
Funzione di serraggio No
Modello di precisione
Modello a bassa scintilla No
Tipo di albero Girare
Design dell'impugnatura 2 componenti
Diametro della lama (mm) 4
Trasmissione quadrata/esagonale Hexagon
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama No
Lama rigonfia No
Cappuccio ruotabile No
Lama continua No
Con protezione antirollio
Con tappo di riscontro No
Marchio WERA
Model 335

Descrizione

335 Cacciavite per viti con intaglio, 0,5 x 3 x 200 mmCacciavite Kraftform Plus premium con lama da elettricista. Impugnatura multicomponente Kraftform Plus per un avvitamento ergonomico e confortevole, che evita vesciche e calli. Le zone rigide dell'impugnatura garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide dell'impugnatura assicurano un'elevata trasmissione della coppia. ",Take it easy", tool finder con codifica a colori in base al profilo e alla dimensione stampigliata - per un'identificazione rapida e semplice dell'utensile richiesto. La protezione antirotolamento dell'esagono evita che le punte rotolino via fastidiosamente sul posto di lavoro.

Numeri di articolo

Numero articolo 2F343511
EAN 4013288107992
UBB 500643193419
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  05008009001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.