text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 335/350/367/7 Set di cacciaviti a taglio/Phillips/Pozidriv/Torx 7 pezzi


335/350/367/7 Set di cacciaviti a cremagliera Kraftform Plus Lasertip e cremagliera, 7 pezzi 1x 350 PH Cacciavite per viti Phillips: PH 2 x 100 mm 2x 355 PZ Cacciavite per viti Pozidriv: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 1x 335 Cacciavite per viti con intaglio: 0,8 x 4 x 100 mm 3x 367 Cacciavite per viti TORX®: TX 15x80 mm, TX 20x100 mm, TX 25x100 mm Set di cacci

Numero articolo 3W212607
Imballaggio Box
Set meccanico per riscaldamento e sanitario No
Set da elettricista
Numero di punte guida 0
Numero di chiavi a forchetta 0
Confezionato per 1

Specifiche

Imballaggio Box
Set meccanico per riscaldamento e sanitario No
Set da elettricista
Numero di punte guida 0
Numero di chiavi a forchetta 0
Numero di frese per legno 0
Numero di punte a spirale HSS 0
Numero di tagliacavi 0
Numero di utensili coassiali 0
Numero di cacciaviti a croce PH 1
Numero di cacciaviti a croce PZ 2
Numero di seghe a tazza 0
Numero di utensili di finitura per cavi in fibra ottica 0
Numero di carotatrici per bordi di fori 0
Numero di chiavi ad anello 0
Numero di cacciaviti a taglio 1
Numero di inserti per bussole 0
Numero di chiavi a bussola 0
Numero di chiavi aperte 0
Numero di punte per pietra 0
Numero di punte a gradino 0
Numero di cacciaviti Torx 3
Numero totale di utensili 7
Numero di lime 0
Numero di strumenti di misura 0
Design dell'impugnatura Altro
Numero di pinze 0
Numero di chiavi combinate 0
Numero di chiavi esagonali 0
Numero di chiavi regolabili 0
Numero di inserti per punte 0
Numero di strumenti di collaudo 0
Numero di cricchetti 0
Numero di tommy bar 0
Numero di scalpelli e punzoni 0
Numero di martelli 0
Numero di utensili multifunzione 0
Numero di seghe 0
Marchio Wera
Model 335/350/367/7

Descrizione

335/350/367/7 Set di cacciaviti a cremagliera Kraftform Plus Lasertip e cremagliera, 7 pezzi 1x 350 PH Cacciavite per viti Phillips: PH 2 x 100 mm 2x 355 PZ Cacciavite per viti Pozidriv: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 1x 335 Cacciavite per viti con intaglio: 0,8 x 4 x 100 mm 3x 367 Cacciavite per viti TORX®: TX 15x80 mm, TX 20x100 mm, TX 25x100 mm Set di cacciaviti in 7 pezzi con impugnatura Kraftform per un lavoro piacevole ed ergonomico che previene vesciche e calli. La punta Lasertip si conficca letteralmente nella testa della vite, impedendo così lo sfilamento della stessa. ",Take it easy", Tool Finder: codifica a colori in base al profilo e alla dimensione. La funzione esagonale anti-rotolamento impedisce il fastidioso rotolamento sul posto di lavoro. Include una pratica rastrelliera per riporre ordinatamente i cacciaviti.

Numeri di articolo

Numero articolo 3W212607
EAN 4013288094704
UBB 500643293409
UNSPSC 27111728
Nr articolo produttore  05320540001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.