text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, due to the holidays, shipping your order may take a little longer than normal. Please place your order on time. We wish you a happy December month.

Wera 334 SK Cacciavite a taglio 1,2 x 6,5 mm 125 mm Lama ergonomica 230 mm


334 SK Cacciavite per viti con intaglio, 1,2 x 6,5 x 125 mmCacciaviti Kraftform Plus di alta qualità con lame esagonali. Impugnatura in Kraftform Plus multicomponente. Le zone di presa dure garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide assicurano un'elevata trasmissione della coppia. Punte laser: superficie microscopicamente ruvida

Numero articolo 4E841057
Design Right
Isolato No
Lunghezza totale (mm) 230
Antimagnetico No
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

Design Right
Isolato No
Lunghezza totale (mm) 230
Antimagnetico No
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 125
Larghezza della lama (mm) 6.5
Spessore della lama (mm) 1.2
Funzione di serraggio No
Modello di precisione
Modello a bassa scintilla No
Tipo di albero Hexagon
Design dell'impugnatura 2 componenti
Diametro della lama (mm) 6.5
Larghezza della chiave (azionamento esagonale) (mm) 10
Trasmissione quadrata/esagonale Hexagon
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama No
Lama rigonfia No
Cappuccio ruotabile No
Lama continua No
Con protezione antirollio
Con tappo di riscontro No
Marchio Wera
Model 334 SK

Descrizione

334 SK Cacciavite per viti con intaglio, 1,2 x 6,5 x 125 mmCacciaviti Kraftform Plus di alta qualità con lame esagonali. Impugnatura in Kraftform Plus multicomponente. Le zone di presa dure garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide assicurano un'elevata trasmissione della coppia. Punte laser: superficie microscopicamente ruvida che aderisce saldamente alla testa della vite. In questo modo si riduce lo slittamento e la pressione di contatto. Viene fornito con un supporto per consentire l'applicazione di una coppia più elevata. ",Take it easy", tool finder con codifica a colori in base ai profili e al timbro delle dimensioni, per un accesso semplice e rapido all'utensile richiesto. L'esagono non rotante impedisce il rotolamento sul posto di lavoro.

Numeri di articolo

Numero articolo 4E841057
EAN 4013288108074
UBB 500643192262
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  05007674001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.