text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 334 SK/6 Set di cacciaviti con punta laser a intaglio/phillips in rack 6 pezzi


334 SK/6 Set di cacciaviti a cremagliera Kraftform Plus Lasertip e cremagliera, 6 pezzi 2x 350 SK PH Cacciavite per viti Phillips: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 4x 334 SK Cacciavite per viti con intaglio: 0,6x3,5x75 mm, 0,8x4x90 mm, 1x5,5x100 mm, 1,2x6,5x125 mm Set di cacciaviti in 6 pezzi con impugnatura Kraftform Plus per un lavoro piacevole ed ergonomico c

Numero articolo 5A695866
Imballaggio Box
Set meccanico per riscaldamento e sanitario No
Set da elettricista No
Numero di punte guida 0
Numero di chiavi a forchetta 0
Confezionato per 1

Specifiche

Imballaggio Box
Set meccanico per riscaldamento e sanitario No
Set da elettricista No
Numero di punte guida 0
Numero di chiavi a forchetta 0
Numero di frese per legno 0
Numero di punte a spirale HSS 0
Numero di tagliacavi 0
Numero di utensili coassiali 0
Numero di cacciaviti a croce PH 2
Numero di cacciaviti a croce PZ 0
Numero di seghe a tazza 0
Numero di utensili di finitura per cavi in fibra ottica 0
Numero di carotatrici per bordi di fori 0
Numero di chiavi ad anello 0
Numero di cacciaviti a taglio 4
Numero di inserti per bussole 0
Numero di chiavi a bussola 0
Numero di chiavi aperte 0
Numero di punte per pietra 0
Numero di punte a gradino 0
Numero di cacciaviti Torx 0
Numero totale di utensili 6
Numero di lime 0
Numero di strumenti di misura 0
Numero di pinze 0
Numero di chiavi combinate 0
Numero di chiavi esagonali 0
Numero di chiavi regolabili 0
Numero di inserti per punte 0
Numero di strumenti di collaudo 0
Numero di cricchetti 0
Numero di tommy bar 0
Numero di scalpelli e punzoni 0
Numero di martelli 0
Numero di utensili multifunzione 0
Numero di seghe 0
Marchio Wera
Model 334 SK

Descrizione

334 SK/6 Set di cacciaviti a cremagliera Kraftform Plus Lasertip e cremagliera, 6 pezzi 2x 350 SK PH Cacciavite per viti Phillips: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 4x 334 SK Cacciavite per viti con intaglio: 0,6x3,5x75 mm, 0,8x4x90 mm, 1x5,5x100 mm, 1,2x6,5x125 mm Set di cacciaviti in 6 pezzi con impugnatura Kraftform Plus per un lavoro piacevole ed ergonomico che rende vesciche e calli un ricordo del passato. Le zone di presa dure garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide assicurano un'elevata trasmissione della coppia. La punta Lasertip morde letteralmente la testa della vite, evitando così di scivolare. È possibile trasferire una coppia maggiore con l'aiuto di una chiave aperta o ad anello applicata alla lama esagonale e al bolster integrato. ",Take it easy", Tool Finder: codifica a colori in base al profilo e alle dimensioni. La funzione esagonale anti-rotolamento impedisce il fastidioso rotolamento sul posto di lavoro. Include una pratica rastrelliera per riporre ordinatamente i cacciaviti.

Numeri di articolo

Numero articolo 5A695866
EAN 4013288111418
UBB 500643292823
UNSPSC 27111728
Nr articolo produttore  05007680001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.