text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 334 SB Cacciavite a taglio 1,2 x 6,5 mm 150 mm Lama ergonomica


334 SB Cacciavite per viti con intaglio, 1,2 x 6,5 x 150 mmCacciavite Kraftform Plus premium. Impugnatura multicomponente Kraftform Plus per un avvitamento ergonomico e confortevole, per evitare vesciche e calli. Le zone dure dell'impugnatura garantiscono velocità di lavoro elevate, mentre le zone morbide dell'impugnatura garantiscono un'elevata trasmissione della coppia. Le punte dei cacciaviti Wera Lasertip sono irruvidite al microscopio con raggi laser. Questa superficie ruvida ",morde", la testa della vite e lo scivolamento involontario è un ricordo del passato. ",Take it easy", tool finder con codifica a colori in base al profilo e alla dimensione stampigliata - per un'identificazione rapida e semplice dell'utensile richiesto. La protezione antirotolamento dell'esagono evita che le punte rotolino via fastidiosamente sul posto di lavoro.

Article number 4W041009
Design Right
Isolato No
Lunghezza totale (mm) 255
Antimagnetico No
Protezione di isolamento 1000 V No
Packed per 1

Specifications

Design Right
Isolato No
Lunghezza totale (mm) 255
Antimagnetico No
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 150
Larghezza della lama (mm) 6.5
Spessore della lama (mm) 1.2
Funzione di serraggio No
Modello di precisione
Modello a bassa scintilla No
Tipo di albero Girare
Design dell'impugnatura 2 componenti
Diametro della lama (mm) 6
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama No
Lama rigonfia No
Cappuccio ruotabile No
Lama continua No
Con protezione antirollio
Con tappo di riscontro No
Marchio Wera
Codice merceologico 82054000
Model 334 SB

Description

334 SB Cacciavite per viti con intaglio, 1,2 x 6,5 x 150 mmCacciavite Kraftform Plus premium. Impugnatura multicomponente Kraftform Plus per un avvitamento ergonomico e confortevole, per evitare vesciche e calli. Le zone dure dell'impugnatura garantiscono velocità di lavoro elevate, mentre le zone morbide dell'impugnatura garantiscono un'elevata trasmissione della coppia. Le punte dei cacciaviti Wera Lasertip sono irruvidite al microscopio con raggi laser. Questa superficie ruvida ",morde", la testa della vite e lo scivolamento involontario è un ricordo del passato. ",Take it easy", tool finder con codifica a colori in base al profilo e alla dimensione stampigliata - per un'identificazione rapida e semplice dell'utensile richiesto. La protezione antirotolamento dell'esagono evita che le punte rotolino via fastidiosamente sul posto di lavoro.

Article numbers

Article number 4W041009
EAN 4013288181411
UBB 500643191017
UNSPSC 27111701
Manufacturer article nr  05100030001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.